エルフォルグ
バッグクリップ
原料袋や調味料の入った袋の口を簡単にしっかりと閉じる事ができ、食品の交差汚染を防ぎます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長362mm●カラー:青●シール長さ:320mm●耐冷温度:-50℃●重量:94g●コード番号:AG6360
アズワン品番
67-8166-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439366
804-S236
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください