曜日別特売

ルミナラ リモコン 10ボタンタイプ

ルミナラ リモコン 10ボタンタイプ - ルミナラ

ルミナラ本体底面の電池カバーにリモコンマークがついているルミナラのみ対象。
マークがついていないルミナラでは、電源のon/offのみ使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:40×86×H7mm●材質:ABS樹脂●コイン型電池(CR2025)1個付●コード番号:AL6232アズワン品番67-8126-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84436338B03040010
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする