ミヅシマ工業
DHシンライン #C・空き缶
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#C・空き缶
仕様
●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約12●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#C 空き缶●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●中容器(L):25
アズワン品番
67-5999-24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84036534
212-0030
¥
74,700
¥
69,980
値下げ
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください