アズワン
ポリペ-ル 本体 #45 ブルー
ゴミ容器のロングセラー商品。
PLマーク認定商品で、食品や飲み水の保存にも安心です。
仕様
●直径:460mm●高さ:500mm●容量:45L●材質:ポリエチレン
アズワン品番
67-8032-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067754
P45B
¥4,330
¥
4,320
¥4,752
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください