カイスイマレン
ジャンカート JCシリーズ
段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。
ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。
キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。
工場や施設のゴミの搬送に最適です。
仕様
●寸法:本体/幅1070×奥行780×高さ955mm、フタ/幅1077×奥行816×高さ100mm●重量:本体/28kg、フタ/4.3kg●均等荷重:300kg●キャスター:150mm(持手側/ストッパー付き自在キャスター。前輪側/自在キャスター)●材質:ポリエチレン●※お届けは車上渡しになります。
アズワン品番
67-6653-86
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84318020
JC440ホンタイ/フタツキ
¥100,700
¥
89,980
¥98,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください