井上金庫販売
リサイクルステーション 一般ゴミ用 ブラック
一般ゴミ用のリサイクルステーションです。
一般ゴミ用。
仕様
●間口(mm):450●奥行(mm):450●高さ(mm):1110●色:ブラック●段数(段):1●タイプ:一般ゴミ用●材質/仕上:本体:スチール●原産国:日本●コード番号:339-9792
アズワン品番
67-5596-96
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073074
IRE-02G BK
¥
92,300
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません