EPSON
カスタマディスプレイ/ダークグレイ/USB
小型カスタマディスプレイ/USB接続/ダークグレイ
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外(対象7品目以外)●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-14
内容量
1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84117454
DM-D110SUB
¥
55,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください