TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
<mC-Label2>サーマルラベルプリンター MCL21CWBI(ダイレクトラインサーマル/有線LAN/USB-A/USB-C/Bluetooth/無線LAN/2インチ/オートカッター/ブラック)スター精密税込¥120,780¥109,800
<mC-Label2>サーマルラベルプリンター MCL21CI(ダイレクトラインサーマル/有線LAN/USB-A/USB-C/2インチ/オートカッター/ブラック)スター精密税込¥109,978¥99,980