曜日別特売

ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入

ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入 - シチズン

ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。

仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。アズワン品番67-4715-85内容量1箱(24巻)
注意
●※普通紙のため、感熱紙ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84045817RP5850
7,770
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする