曜日別特売

レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ

レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ - シチズンレシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ - シチズン

高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。
省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。
使いやすいペーパードロップイン機構採用です。
ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質
ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。
鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)
フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。
インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。
ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。
軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。

仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイドアズワン品番67-2986-79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84606499CT-S280ⅡPAJ-WH
52,000
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする