曜日別特売

Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1510-003E

Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1510-003E - BROADCOM

ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。

仕様
最大負荷電流 = 1 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 60 V
最小負荷電圧 = -60 V
最大電圧制御 = 0.8 V
スイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = SO
シリーズ = ASSR-1510ms
寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm
高さ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83815298ASSR-1510-003E
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする