KEMET フィルムコンデンサ,1.2 kV dc, 630 V ac,1μF,±5%

KEMET フィルムコンデンサ,1.2 kV dc, 630 V ac,1μF,±5% - KEMET

C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズ ポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは、金属被覆構造になっています。このフィルムコンデンサは高周波用途に適しており、高い接触信頼性と高いリップル電流を備えています。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、ゲートターンオフ時の大きな過渡電圧から保護し、自己回復機能を備えています。

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 1.2 kV dc, 630 V ac
実装タイプ = はんだラグ
許容差 = ±5%
シリーズ = C4BS
リード間隔 = 25.5mm
長さ = 42.5mm
奥行き = 28mm
等価直列抵抗 = 3.3mΩ
寸法 = 42.5 x 28 x 37mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83814598C4BSPBX4100ZAJJ
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする