HARWIN ジャンパ M50-2000005, メス, ストレート, 黒, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ

HARWIN ジャンパ M50-2000005, メス, ストレート, 黒, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ - HARWIN

ハンドル付きの上部閉塞ジャンパソケット又はシャント、黒色ハウジング、金仕上げ。 高信頼性、多用途、最高300回の操作。 DIPスイッチに代わる設定方式。

仕様
タイプ = ジャンパソケット
極数 = 2
ピッチ = 1.27mm
オス/メス = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 2.5mm
幅 = 1.25mm
深さ = 5.5mm
シリーズ = M50
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金
方向 = ストレート
最大接触抵抗 = 20MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83817705M50-2000005
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする