曜日別特売

HARWIN 基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール実装

HARWIN 基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール実装 - HARWIN

ヘッダ. M60-604シリーズソケットのヘッダはM60-614シリーズプラグヘッダとかん合

仕様
極数 = 26
行数 = 2
ピッチ = 2mm
タイプ = 基板対基板
実装タイプ = スルーホール実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
定格電圧 = 120 V
シリーズ = M80
コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83817739M80-4002642
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする