スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW64UU-AJ
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)101.6
形状すきま調整形
サイズ64
材質(本体)スチール
シール種類:両側シール
寸法L(mm)主要:203.2
シリーズSW-AJ
寸法W(mm)主要:3.53
寸法h(mm)主要:3
基本静定格荷重(N)C0:34800
主要寸法D(mm)・152.4・D1:145.923
主要寸法B(mm)158.95
ボール条列6
材質(保持器)スチール
基本動定格荷重C(N)14100
寸法dr(mm)主要:101.6
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |