曜日別特売

スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW64U-AJ

スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW64U-AJ - NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・すきま調整形 SW-AJ SW64U-AJ - NB(日本ベアリング)

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)101.6形状すきま調整形サイズ64材質(本体)スチールシール種類:片側シール寸法L(mm)主要:203.2シリーズSW-AJ寸法W(mm)主要:3.53寸法h(mm)主要:3基本静定格荷重(N)C0:34800主要寸法D(mm)・152.4・D1:145.923主要寸法B(mm)158.95ボール条列6材質(保持器)スチール基本動定格荷重C(N)14100寸法dr(mm)主要:101.6内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83818308SW64U-AJ
50,380
47,861
52,647(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする