曜日別特売

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-12

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-12 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-12 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:80スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:80・スプラインスリーブ(SPAS型)F:35・スプラインスリーブ(SPAS型)H:25・スプラインスリーブ(SPAS型)l:22スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:24・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83818229SPS-AS-12
40,660
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする