スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:12シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:320シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:80・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:14スプライン寸法(mm)大径12 m=0.75 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:70・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:35・スプラインスリーブ(SPOS型)H:25・スプラインスリーブ(SPOS型)N:10スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:24内容量1個