曜日別特売

ノイズキャンセリング搭載ウォークマン専用ヘッドホン ブラック

ノイズキャンセリング搭載ウォークマン専用ヘッドホン ブラック - SONY

ノイズキャンセリング機能搭載 ウォークマン と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。取り扱いやすい60cmショートケーブル仕様。用途に合わせて使用できる約50cm延長コードを付属

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190625●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-71内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84126204MDR-NWNC33/B
6,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする