曜日別特売

60x65x140mm USBマイクロフォン

60x65x140mm USBマイクロフォン - エスコ

LED付
マイク・ミュート機能付
好みの角度に設定できるフレキシブルアーム
マイク入力を一時停止できるボタン付
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
ZoomやTeamsなどに対応しています。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-MCU03BKN●接続方式:USB Type-A●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XPmacOS(Ventura)13、(Monterey)12・(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11ChromeOS●電源:USB●サイズ:60(W)×65(D)×140(H)mm●重量:100g●インピーダンス:2.2KΩ●コネクタ形状:USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)●指向性:単一指向性●ケーブル長:1.6m●周波数特性:70~15,000Hz●カラー:ブラック●形式:コンデンサー型●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種●入力感度:-35dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)●集音範囲:最大約1~2m/130°●形状:スタンドアズワン品番67-7213-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062845EA764AB-156A
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84062845EA764AB-156A21128724MM-MCU03BKNEA764AB-156A マイクロホン サンワサプライ 21128724マイクロホンサンワサプライ1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする