曜日別特売

ダイヤルロックキー

ダイヤルロックキー - OS(オーエス)

カート内に収納したタブレットの盗難防止に効果を発揮
4桁のダイヤル番号で、カートごとの個別設定が可能
番号を忘れても鍵で開錠できます

仕様●製品タイプ:ファニチャーオプション●カート毎に個別施錠が可能なダイヤルロック●施錠方式:ダイヤル4桁(鍵付き)※番号を忘れても鍵で解錠できます。●コード番号:OS305CZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7793-20内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84258949TC-01P
52,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする