黒板などに全面マグネットのスクリーンを密着することで、抜群の平面性で超短焦点・短焦点プロジェクターにも最適。
仕様●製品タイプ:スクリーン●左右巻取りタイプ●映写可能最大インチサイズ:NTSC(4:3):74型、HD(16:9):70型、WXGA(16:10):72型●イメージサイズ(mm):W1550xH1140●外形寸法 AxBxC(mm):W1634xH1140xt0.4(取手部厚み:4.0)●取っ手部の色:白●ケース寸法(mm):筒径O83xL1180●製品質量(kg):約2.8●ケース収納時(kg):約3.8●材質(本体):取っ手部:フェライト磁石、PVC、スクリーン部:フェライト粒子、表面フッ素複合ポリエステル●材質(収納ケース):本体:紙、キャップ:樹脂●標準付属品:マーカー(赤1・黒1)、イレーザー(1)、マジックテープ、収納ケース●コード番号:OS305JT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7793-39内容量1個