曜日別特売

温度センサー

温度センサー - OS(オーエス)

タブレット管理・保管カート(TC-100)用 温度センサー

仕様●商品詳細:●ACアダプタ部の温度が設定温度以上になると電源供給を自動で停止する温度センサー●ダイヤルで自由に温度設定が可能(設定温度:0~60℃)●製品タイプ:ファニチャーオプション●設定温度(0℃~60℃)以上で電源供給を停止するセンサー●動作:設定温度(0~60℃)でオープン●コード番号:OS305D1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7793-22内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84253340TC-03P
79,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする