曜日別特売

掛図スクリーン用取付ポール

掛図スクリーン用取付ポール - OS(オーエス)

室内に穴をあけることなく、掛図スクリーンの設置を可能にする取付ポールです。
ドライバーや六角レンチなどの工具が不要な簡単設置ポール。
伸縮ポールのため、1700~2800mmの天井に対応します。

仕様●製品タイプ:プレゼンテーションツールオプション●製品構成:ポールx2、取付けクランプx2●色:ポール:白、取付けクランプ:黒●搭載質量(kg):4.4/ポール2本(2.2/ポール1本)●外形寸法(mm):Φ30(Φ25)x L1700~2800●質量(kg):約2.7/2本セット●適応機種:SMH-080HM/SMH-100HM/SMH-120HM(掛図式スクリーン マスクあり)、SMH-060HN/SMH-080HN/SMH-100HN(掛図式スクリーン マスクなし)●コード番号:OS304RU●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7790-27内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84257339S-P3
11,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする