曜日別特売

換気ファン

換気ファン - OS(オーエス)

タブレット管理・保管カート(TC-100)用 換気ファン

仕様●製品タイプ:ファニチャーオプション●強制換気ファンによる温度上昇の制御●外形寸法(mm):WxDxH:60x60x30●質量(kg):0.14●消費電力:6/5W AC100V(50/60Hz)●コード番号:OS305D2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7793-23内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84243865TC-04P
66,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする