曜日別特売

電源制御タイマー

電源制御タイマー - OS(オーエス)

タブレット管理・保管カート(TC-100)用 電源制御タイマー

仕様●商品詳細:●電源のON/OFF時間を曜日ごと、時間ごとに設定可能なタイマー●外形寸法:W65×D32×H68(mm)●質量:0.1kg●製品タイプ:ファニチャーオプション●曜日ごと、時間ごとに設定可能な電源制御タイマー●外形寸法(mm):WxDxH:65x32x68●質量(kg):0.1●定格容量:AC100V 1500W 50/60Hz●動作数:14プログラム●コード番号:OS305D0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7793-21内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84242176TC-02P
52,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする