曜日別特売

輪番2回路装置

輪番2回路装置 - OS(オーエス)

タブレット管理・保管カート(TC-100)用 輪番2回路装置

仕様●商品詳細:●コンセントの定格容量1500W(100V/15A)を、デジタルプログラムタ イマーにより、コンセントを2回路(A回路・B回路それぞれ20口:合計40口)に時間差(輪番)設定し、総容量1500Wを超える機器を接続しても安全に給電●機器全体で使用電力が1500W以上になると安全のためにブレーカーが作動●各回路ごとに利用できるコンセント数は20口●コンセント一つあたりの許容電力容量は 平均で最大75W●本体構成:2台(色:黒、白)●外形寸法:W65×D32×H68(mm)●質量:0.1kg●製品タイプ:ファニチャーオプション●2系統の電源供給を交互に行い効率の良い充電●本体構成:本体2台(色:白、黒)●外形寸法(mm):WxDxH:65x32x68●質量(kg):0.1●定格容量:AC100V 1500W 50/60Hz●動作数:14プログラム●コード番号:OS305D3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7793-24内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84247225TC-06P
105,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする