光源:レーザーダイオード、投影方式:DLP、ズーム:1.6×、レンズシフト:H:±20%/V:±50% 表示 解像度:3840×2160、明るさ(ルーメン):5000lm、コントラスト比3000000:1 必要距離 40~300インチ(112~871cm(1.6×ズーム使用時))端子類 HDMI×2、ヘッドホン×1、USB×2(USB2.0)、RS-232C×1、LAN×1(RJ45)、HBaseT×1、筐体仕様 外形寸法:370×326.2×155.7、重量:約9.7kg、スピーカー:5W
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバータッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ付き大会議室向け「PanaCast Room Kit P55 VB&TC APAC SpkMic L1」Jabra税込¥989,780¥899,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー付き 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS VB & TC APAC」Jabra税込¥582,780¥529,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」Jabra税込¥494,780¥449,800
Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー タッチコントローラー&拡張オーディオ&拡張カメラ3台付き 大会議室向け「PanaCast Room Kit Multi P55 VB&TC APAC SpkMic Crew」Jabra税込¥2,197,800¥1,998,000

