仕様●表示方式:DLP●輝度:5000lm●最大解像度(RGB信号):4K UHD●その他解像度:3840×2160●パネル解像度(リアル解像度):3840×2160●コントラスト比:3000000:1●LAMP種類:レーザーダイオード●ランプ寿命:20000時間●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):40型●投写距離:1.12m●色再現性:Brilliant Color●スピーカー:5W+5W(Dolby Surround Audio ステレオ)●画像入力端子(PC入力):HDMI×2、USB×2(USB2.0)、LAN×1(RJ45)、RS-232C×1●ズーム機能:ズーム:1.6×●使用可能メディア:USBメモリ●制御入力端子及び装置:RS-232C●その他インターフェース:USB2.0x2 LAN(RJ45)x1●ケーブル:電源コード●本体サイズ(H):156mm●本体サイズ(W):370mm●本体サイズ(D):290mm●本体重量:9.7Kg●電源:スタンバイ 0.5W以下 100V @ 50〜60 Hz(PSU Built-in)●最大消費電力:380W●最大消費電力(備考):380W●備考:取扱説明書、保証書、電源コード、リモコン、単4型乾電池×2●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:適合(対象品目:プロジェクター●電気通信事業法備考:適合(デジタルデータ伝送用端末に接続される端末設備)●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20230915●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源内蔵タイプのため、ACアダプタはなし。電源ケーブルにPSEマークあり。FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4493-07