曜日別特売

呼び出しマイクロホン 卓上型

呼び出しマイクロホン 卓上型 - JVC(ビクター)

単一指向性で特定の方向からの音だけを集音するのでハウリングを起こしにくい。
トークスイッチロック機能でハンズフリー放送が可能。

仕様●製品タイプ:マイク●仕様:インピーダンス: 600Ω±30%(1kHzにおいて) 不均衡、マイク感度: -52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa)、周波数特性: 80Hz~12kHz(1kHz基準偏差 +12dB -12dB)、形式: 単一指向性ダイナミックマイクロホン、外形寸法: 幅110mmx奥行165mmx高さ47mm(ケーブル除く) マイク長さ292mm、質量: 約1.0kg(ケーブルを除く)●コード番号:JV104XR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7662-09内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84279267MV-P370
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする