曜日別特売

16GB 増設メモリボード 1x16GB/R/SR

16GB 増設メモリボード 1x16GB/R/SR - NEC三菱

1x 16GB Registered DIMM Single Rank DDR4-2933(PC4-2933)ECC付き

仕様●メモリタイプ:DDR4-2933●容量:16000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-35内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84122817N8102-721
179,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする