CFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証

CFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証 - グリーンハウスCFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証 - グリーンハウス

CFast Specification V2.0準拠
動作温度-40℃~+85℃、幅広い環境で使用可能
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117524GH-CFS-XSC1G1
27,900
26,980
29,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
84112990GH-CFS-XSC2G2
32,300
31,980
35,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
84113848GH-CFS-XSC4G4
38,900
37,980
41,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
84108354GH-CFS-XSC8G8
59,500
58,980
64,878(税込)
43日以内出荷
返品不可
84106814GH-CFS-XSC16G16
95,600
94,980
104,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
84105256GH-CFS-XSC32G32
172,000
169,800
186,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
84119064GH-CFS-XSC64G64
283,000
279,800
307,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする