曜日別特売

ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM 4GB

ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM 4GB - グリーンハウス

PC3-10600 DDR3 SO-DIMM 4GB

仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC3-10600 204pin SO-DIMM●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-53内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84114146GH-DNT1333-4GB
24,600
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする