曜日別特売

木製ロープパーティション スタッキングタイプ

木製ロープパーティション スタッキングタイプ - アズワン

ナチュラルな木製支柱のロープパーティション。
アウトドアショップやカフェ・雑貨店にぴったり。

仕様●素材:支柱/天然木(パイン材・ラッカー塗装)、ベース/スチール製(粉体塗装)、フック/スチール製(クロームメッキ)●サイズ:本体/ベース直径36×高さ約80cm、ポール径/3.6×3.6cm●重量:約4.7kg●ロープ別売アズワン品番68-0588-63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8403336661-813-41-1
16,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする