ピーシーエヌ
PCN シャント抵抗器 250W 10mΩ ±0.1%
ISA-PLAN精密シャント抵抗器、RUG-Zシリーズ
金属めっきを施した高精度電流検出抵抗器、放熱機能付き(裏面に金属めっき) 250 Wの高い電気負荷の条件でも優れた温度特性を維持
仕様
●抵抗:10mΩ●定格電力:250W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+170℃●最小温度係数:-1ppm/℃●最大温度係数:+1ppm/℃●温度係数:±1ppm/℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:490-4827
アズワン品番
68-4149-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304720
RUG-Z 10mOHM/0.1%/1PPM/DEGC
¥
857,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください