ピーシーエヌ
PCN 電気抵抗器 50W 1mΩ ±0.05%
仕様
●抵抗:1mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5841
アズワン品番
68-4149-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84596708
RXM50 R001 A
¥
64,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください