PCN 電気抵抗器 50W 50mΩ ±0.05%

PCN 電気抵抗器 50W 50mΩ ±0.05% - ピーシーエヌ
仕様●抵抗:50mΩ●定格電力:50W●シリーズ:RXM●許容差:±0.05%●テクノロジー:電源シャント●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●動作温度mAx:+125℃●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃●温度係数:±30ppm/℃●寸法:90×65×41mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:161-5844アズワン品番68-4149-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84590959RXM50 R050 A
56,700
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする