大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 100mΩ ±0.1%

大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 100mΩ ±0.1% - アルファ・エレクトロニクス

高出力高精度シャント抵抗器
AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。
このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。
Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。
入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。

仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:464-0804アズワン品番68-4149-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303329PSBXR1000B
159,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする