KINGBRIGHT
可視光LED Round シリーズLED色: 赤 スルーホール実装 2 V
仕様
●種別:LED●色:赤●電圧[V]:2.0V●電流[A]:30mA●消費電力[W]:-●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:-●光度[cd]:5mm●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:-●視野角[°]:-●長さor径:-●幅:-●種別:LED●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-
アズワン品番
68-2036-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84526620
L-7113ID
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください