LITE-ON
フォトカプラLTV-817 1回路
仕様
●回路数:1回路●最大直流順電流If[A]:50mA●最大出力電圧Vo[V]:-●出力許容損失Po[W]:200mW●絶縁耐圧[V]:5000Vrms●動作温度:-55℃~110℃●用途:-●パッケージ:4-PDIP●回路数:1回路
アズワン品番
68-2072-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84522027
LTV-817
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください