CREE
CLM1Bシリーズ SMD LED 青
仕様
●種別:-●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:35mA●消費電力[W]:129.5W●パッケージ:-●呼び寸法:-●光度[cd]:500mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:450nm●波長(max)[nm]:475nm●視野角[°]:-●長さor径:3.2mm●幅:2.8mm●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-
アズワン品番
68-2217-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84588545
CLM1B-BKW-CTbVa353
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください