曜日別特売

Lenovo エッセンシャル ステレオアナログ ヘッドセット

Lenovo エッセンシャル ステレオアナログ ヘッドセット - レノボ・ジャパン(Lenovo)

VOIP対応のヘッドセットはクリアな音質をご提供します。
イヤーピースは左右の位置を変更することが可能です。
ヘッドバンドの長さは調整可能で、マイクロフォンは180度ローテーションできます。

仕様
●製品タイプ:ヘッドセット●奥行き: 185mm●高さ: 55mm●幅: 180mm●質量: 0.11 Kg●最大動作湿度: 90%●最大動作温度: 40C●最小動作湿度: 20%●最小動作温度: -5C●コード番号:L010Q64●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7683-64
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842903364XD0K25030
3,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする