ETFE電線 30.5m AWG 28

ETFE電線 30.5m AWG 28 - Alpha Wire

MIL-DTL-16878 / 4 (タイプE)、UL AWM 1213、NEMA HP3
Alpha Wire PTFEフックアップワイヤ
フックアップワイヤは、低電圧 / 低電流用途向けの電子機器で使用できる単一の絶縁導体ワイヤです。このフックアップワイヤは、高温に対応できるPTFE製で、電気特性に優れ、多くの化学薬品や溶剤に対する耐性を備えています。フックアップワイヤは、コントロールパネル、自動車、メータ、オーブンだけでなく、コンピュータ、電子機器、事務機器、及び家電製品の内部配線で一般的に使用されています。Alpha Wire製のこのタイプのフックアップワイヤは、軍事用途で使用できます。
特長と利点:PTFE絶縁 より線又は単線の銀めっき銅導体 高温に耐えることが可能 化学的に不活性: 化学薬品及び溶媒への耐性 極めて優れた電気的特性
MIL規格とは
軍用規格は、米国防総省により標準化目標を達成するために使用される米国の防衛規格です。要求の厳しい電子軍事用途に適しています。軍用フックアップワイヤは、温度、衝撃、化学薬品への暴露など、極端な条件下で機能することが期待できます。
製品用途の情報
保護された環境にある制御キャビネット 工場フロアの工作機械 高温オーブン オフロード建設機械 トランス 分電盤 軍事用途

仕様●断面積:0.09 mm2●シース色:赤●AWG米国ワイヤゲージ規格:28●断熱材:PTFE●耐久性のある:化学物質、オイル、溶剤●コアストランド:13332●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:200℃●使用温度範囲:-60 → +200 ℃●長さ:30.5m●外径:0.69mm●許容電圧:250 V●導体材質:銅●RoHS適合状況:適合●コード番号:878-8307アズワン品番68-4150-86内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846006462842/7 RD005
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする