Igus(イグス)
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積35mm2
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。
工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様
●芯数:1C●導体断面積(MM2):35●最大仕上径(mm):12.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8368
アズワン品番
67-8731-08
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84618426
CF300.UL.350.01.D-100M
¥
475,720
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表