光配線箱 SC12個実装

光配線箱 SC12個実装 - 昭電

約A4サイズで作業性を重視した小型設計です。
1ボックス樹脂ケースの採用による軽量化とテンション固定部の高耐圧化を図っています。
光ケーブルが2条収納可能で光ケーブルは上下どちらの方向からも導入可能です。
屋内の壁に設置してのインドアケーブル等の接続に。

仕様●縦(mm):300●横(mm):200●高さ(mm):80●色:5Y7/1(マンセル記号)半ツヤ●接続可能SCアダプタ数(個):12●設置場所:屋内●接続形態:融着●接続芯線:単芯●導入ケーブル:Φ12mm以下(外径)●テンションメンバー:Φ1.5mm以下(外径)●光コード:SM(オプションにてGIへ変更可能)●コネクタ:SC(オプションにてLCへ変更可能)●材質/仕上:アクリル変性高衝撃塩ビ t=2mm●内部配線コードはオプション品になります。●原産国:日本●コード番号:383-2038アズワン品番67-5667-87内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84112387TSOBST12N6A
38,063
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする