LEX1000シリーズ同梱の通常のアダプタに比べ、使用温度範囲が-20℃~70℃と広く、MTBF値100、000hの信頼性を実現。
工場や配電盤等の厳しい環境で、安定して動作するACアダプタです。
厳しい使用環境条件にも適したオプションとなります。
※標準で同梱されております通常のアダプタとはサイズが異なります。
ご注意ください。
仕様●製品タイプ:AC/DC電源●入力電圧:90-264V●入力電圧周波数:47-63Hz●出力電圧:5V●出力電流:Max:1.6A●効率:77%(Min:71.7-Max:85)●動作時温度/湿度:-20℃~70℃/0%~95%※結露なきこと●保管時温度/湿度:-40℃~85℃/0%~95%※結露なきこと●外形寸法:W44xD27.5xH56mm●DCジャック部(H+17、D内6.3、W内12.7mm)●質量:77g●信頼性:MTBF 100、000h●安全性規格:EN60950-1 準拠、FCC PART-15 Class B、CISOR-22 Class B、PSE 準拠●同梱:保証書●コード番号:SM500YX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7847-87内容量1個