カクダイ
シングルレバーシャワ混合栓
シャワー混合栓です。
仕様
●取付芯々:120~215ミリ●パイプ:795-916●カートリッジ:101-998●切替部:9178C●節水・低水圧噴板付き●回転クランク仕様個装:白箱重量:3261
アズワン品番
67-9139-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84463656
143-009K
¥42,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください