SUGICO(スギコ)
30A排水エルボ オーバーフロー付
L字型のオーバーフロー付パイプです。
長手はカットして使用できます。
仕様
●適合型番:TO-943S/TO-944/TO-945S●ネジの呼び径:G1-1/4●パイプ外径:Φ38mm●長さ:274.3mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-0507-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84373444
TO-25979
¥
2,940
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください