F型切換弁 黄銅

F型切換弁 黄銅 - ミヤコ

水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
《ご注意》
全開、全閉でご使用ください。
弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。

仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃アズワン品番67-7277-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061427S2V3F_13
3,780
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする