仕様●メーカーシリーズ:7883●タイプ:ブロッキング継手、流量調整弁●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:6mm●アウトレットポートタイプ:スレッド●ネジアウトレットポート:G 1/8オス●最高流出圧力:10バール●ネジアウトレットネジ規格:G●ネジアウトレットネジ規格:オス●ネジインレットネジジェンダー:メス●基準合致:2006/42/EC, ATEX, PED 97/23/EC●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-9379アズワン品番68-4150-92内容量1個